testo(テストー)
testo(テストー)の 検出・センサ
testo(テストー)の センサ
testo(テストー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51241672
品番
0628 0023
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
温度測定範囲(℃)
-40〜350
寸法(mm)
500×Φ1.5
精度(℃)
代表値:±0.5(Class1)
応答速度
5秒