モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温湿データロガー 記録計
SAVERIS 2ディスプレイ付き無線データーロガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
温度測定範囲(℃)
-30〜150
注文コード
51241776
品番
SAVERIS 2-T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
温度測定範囲・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度測定範囲(℃)
-30〜150
仕様
ドアスイッチ有り
トラスコ品番
110-9149
寸法(mm)
95×75×30
質量(g)
240(バッテリ含む)
タイプ
外付けプローブ:NTCサーミスタ、温度プローブ
使用温度範囲(℃)
-30〜50
精度
±0.5
分解能(℃)
0.1
保護等級
IP65
温度センサー
NTCサーミスタ
メモリー
測定値10000データ/チャネル
通信方法
1時間またはそれ以上(ベーシック)/1分〜制限なし(アドバンス)
電池
単3乾電池×4
使用環境
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)、WPA2(TCP1883(送信)、UDP123(送信)ポート開放が必要)
寿命
24ヶ月
測定間隔
15分間隔(ベーシック)/1分〜24時間(アドバンス)
保管温度範囲(℃)
-40〜70(バッテリ含む)
注意
※動作環境は結露がないことが条件です。
※バッテリー寿命は+25℃で測定・通信間隔が15分の場合、-30℃で測定・通信間隔が 15分、Energizer製バッテリ(型番:0515 0572)使用時。
※電源は温度が-10℃以下の場所ではEnergizer製バッテリ(型番:0515 0572)またはUSBバス電源アダプタ(型番:0515 0572)を使用。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51241776
SAVERIS 2-T2
52992995
0572 2032
testo Saveris クラウドモニタリングロガー 0572シリーズ
testo(テストー)
1台
¥
33,980
税込
¥
37,378
注文コードが変更になりました
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測定用品
環境測定(自然環境/安全環境)
温度計・温湿度計
温湿データロガー 記録計
SAVERIS 2ディスプレイ付き無線データーロガー testo(テストー)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります
温度計
温湿度計・熱中対策温湿度計
温度管理テープ・ラベル・スチック
温湿データロガー 記録計
温度計・温湿度計その他関連用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品