ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
グーリング
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
先端径(mm)
2
注文コード
51246328
品番
472 8.000
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
先端径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途
構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工
材質
SKH51
刃数
3
シャンク径(Φmm)
6
全長L(mm)
50
先端径(mm)
2
コーティング
ノンコート
面取角度
60
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
S軸面取りカッター
プラス工具
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
MRA(ムラキリアルアドバンス)
税込
¥
3,628
~
¥
3,298
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリング
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ