472 12.500 カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリング 51246337

カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端径(mm)3.2注文コード51246337品番472 12.500
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。

用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51刃数3シャンク径(Φmm)8全長L(mm)56先端径(mm)3.2コーティングノンコート面取角度60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする