曜日別特売
H2-0408B-10-05 シザーリフト 2段タイプ メイキコウ 51246405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シザーリフト 2段タイプ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)400テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1000×1000モーター容量(kW)0.55注文コード51246405品番H2-0408B-10-05
参考基準価格(税別)¥474,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800
積載荷重(kg)400テーブル寸法幅(mm)1000テーブル寸法奥行(mm)1000最低位(mm)160最高位(mm)800質量(kg)180電源(V)三相200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1000×1000シリンダー数2アーム数2段モーター容量(kW)0.55油圧ユニット-上部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)953×982下部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)980×990上昇時間(秒)(50/60Hz)2021/11/09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする