※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メイキコウ
シザーリフト 2段タイプ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
積載荷重(kg)
400
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×1100
モーター容量(kW)
0.4
注文コード
51246572
品番
H2-0412BS-10-04
参考基準価格(税別)
¥513,000
販売価格(税込)
¥559,900
販売価格(税別)
¥
509,000
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・テーブル寸法・モーター容量
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
積載荷重(kg)
400
テーブル寸法幅(mm)
1000
テーブル寸法奥行(mm)
1100
最低位(mm)
165
最高位(mm)
1250
質量(kg)
230
電源(V)
三相200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×1100
シリンダー数
2
アーム数
2段
モーター容量(kW)
0.4
油圧ユニット
別置
上部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
953×1020
下部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
980×1006
上昇時間(秒)(50/60Hz)
47/37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。