カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端径(mm)1.5 全長L(mm)45 注文コード51246617 品番1326 6.000
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は先端径・全長Lなど24種類から選べます 他の種類を見る

Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。

材質SKH51 刃数3 シャンク径(Φmm)5 全長L(mm)45 先端径(mm)1.5 コーティングTiAINコーティング 面取角度90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする