グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル 658 GT100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51250668
品番
658 3.500
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途
合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工
材質
SKH51
溝長(mm)
39
先端角(°)
38
刃径(Φmm)
3.5
全長L(mm)
70
コーティング
TINコート