ストレートシャンクドリル 658 GT100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51250695 品番 658 3.900
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。

用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工 材質SKH51 溝長(mm)43 先端角(°)38 刃径(Φmm)3.9 全長L(mm)75 コーティングTINコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする