グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル 658 GT100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51250799
品番
658 5.300
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途
合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工
材質
SKH51
溝長(mm)
52
先端角(°)
38
刃径(Φmm)
5.3
全長L(mm)
86
コーティング
TINコート