グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル 658 GT100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51250966
品番
658 7.400
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途
合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工
材質
SKH51
溝長(mm)
69
先端角(°)
38
刃径(Φmm)
7.4
全長L(mm)
109
コーティング
TINコート