魁磨き塾 未塗装樹脂ブラックコート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード51257237 品番S151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書 質量(g)183 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【カーグッズフォーカス】プロスタッフ 「魁磨き塾 未塗装樹脂ブラックコート」
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51257237
2020-02-03
用途:
その他業種

◎若干の粘性が欲しい
◎塗布用スポンジの密度を高くして欲しい

4人が参考にしています
対象商品:
51257237
2019-09-18
用途:
車両メンテナンス

未塗装部分のメンテナンスは色々な物を使用しましたが、コレッと言う商品は価格が高いのでコチラを試してみました。見た目は良くなるのですが耐久性はそんなにありませんでした。容量は少ないですが一回の使用量は少ないので月一回ぐらいの施工であればしばらく持つと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
51257237
2019-07-02
用途:
劣化した樹脂部の表面処理
サービス業

バイクの樹脂部のカバー類が劣化して、白っぽくなりました。この製品で処理すると見栄えが良くなるとの情報から試してみました。
極端に劣化してない部分は、かなり良くなりましたが、真っ白になってしまった部分は黒さが蘇りませんでした。ひどくならないうちに使用すれば、かなり見栄えは蘇ります。

3人が参考にしています
対象商品:
51257237
2018-05-08
用途:
ドアーモール部
有限会社村松 技研 様

モール部にポリマー材が付着して白っぽい部分を取るため使用した、
とても良い状態に仕上がりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする