PROSTAFF(プロスタッフ)
PROSTAFF(プロスタッフ)の ボディー用
PROSTAFF(プロスタッフ)の カークリーナー
PROSTAFF(プロスタッフ)の 鉄粉取り粘土
魁磨き塾 プロ技ねんどクリーナー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51257255
品番
S153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ホース不要。手軽に鉄粉取り!
モノタロウではこんなお得な商品も!
鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
質量(g)
115
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
184×97×55
危険物の類別
非危険物
商品説明動画
【カーグッズフォーカス】プロスタッフ 「魁磨き塾 プロ技ねんどクリーナー」
参考になった