CCウォータープロテクト つめかえ用 L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード51257264 品番S154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

つや・保護実感。赤外線対策ができるクリアチャージコーティング

対応ボディー色全色 仕様濃縮UV吸収剤配合、ノーコンパウンド 種別ガラス系コート 質量(g)530 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65 作業量(目安)普通車約11台分 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【PROSTAFF製品】 CCウォータープロテクト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51257264
2021-10-13
用途:
洗車時のトップコーティング

今までのCCウォーターシリーズの中で最も艶感があるような気がします。

対象商品:
51257264
2019-01-19
用途:
マイカーのコーティング

紫外線対策はすぐには判断できませんが、CCウォーターより若干艶があるように思います。ガラス部分に使えるのもありがたいです。詰め替え用があるのは、コスト的にも非常に助かるので、これからリピートしようと思います。

対象商品:
51257264
2017-06-07
用途:
車のコーティング
市役所前薬局 様 (卸売・小売業)

紫外線予防を目的購入したので、その他の事はあまり期待してなかったのですが、艶がすごく出て驚きました!
オススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする