※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エントランスキャップ
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51257298
品番
DS0931P
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
質量(kg)
0.80
呼び
E31
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
42
表面処理
鋳鉄製電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
55