※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00011209 滅菌ホスピタルガーゼRS オオサキメディカル 51257797 00011209 滅菌ホスピタルガーゼRS オオサキメディカル 51257797 00011209 滅菌ホスピタルガーゼRS オオサキメディカル 51257797

滅菌ホスピタルガーゼRS

(31件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1枚×60袋) 注文コード 51257797 品番 00011209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。

折数16折 寸法(cm)30×30 種別RS16-1 材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51260396
2024-02-28
用途:
手術後の漏出液抑えに

退院時に病院からもらった部材と同じものです。
結局もらった分で足りてしまったのでこちらは完全に余ってしまいましたが、普通のガーゼなのでなんでも転用はできますし、病院と同じ部材という事で安心を買えたとも言え満足です。

対象商品:
51257788
2024-04-12
用途:
処置時
株式会社 Belief-1 様 (医療・福祉・介護関連業)

褥瘡の利用者様に表面のみに使用しております。コスト面からも良い評価を頂いております。

対象商品:
51260387
2024-05-13
用途:
液漏れ対策
建設業・工事業

個包装で清潔感があり安心して使用できる。
大容量もあればより買いやすい。

対象商品:
51260396
2023-07-19
用途:
傷の手当

入院中にこのガーゼを使用していたので同じものを購入しました。
使用は全く問題ありません。
近所の薬局では販売してませんでしたがモノタロウで入手出来て助かりました。

対象商品:
51260396
2023-10-03
用途:
傷口のガーゼ交換。
医療・福祉・介護関連業

介護施設で使用。医療機関の使用しているものなので安心して使います。

対象商品:
51260396
2022-07-17
用途:
火傷の手当てに
製造業

毎日、20枚のガーゼが要ります。少しでも負担にならない価格を...とたどり着いたのがこちらでした。発送も早く梱包もきれいでありがたいです。

2022-03-07
用途:
慢性膿胸のガーゼ交換用
その他業種

滅菌済みですぐ使えるのが良いですね。
毎日ガーゼ交換しなければならない私としては、値段が安いというのは助かります。
1箱10枚入り20袋のガーゼを使っていますが、20枚入り10袋の方が値段が高いのはなぜでしょう。
1箱に入っている枚数は一緒でこちらの方が値段が安いのでこちらを選んだ方がいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
51260396
2022-05-13
用途:
背中の開窓部のガーゼ交換
その他業種

退院後の自宅での開窓部のガーゼ交換に1日40枚使用しています。
一か月1200枚大量に使用するので費用がかかりますいろいろ探して安価な物にたどり着きましたとてもたすかっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする