※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
滅菌メディガーゼTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚×10袋)
折数
4ツ折
注文コード
51257937
品番
00022605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
折数・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ホスポタルガーゼの機能性を保ちながら経済性を追求したガーゼです。
わかりやすいパッケージ。
折数
4ツ折
寸法(cm)
30×30
種別
TS4-30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51257937
00022605
51258016
00022704
滅菌メディガーゼRS
オオサキメディカル
1箱(30枚×10袋)
¥
4,598
税込
¥
5,058
品番が変更になりました