※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
滅菌メディガーゼTS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×15袋)
注文コード
51257955
品番
00022610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ホスポタルガーゼの機能性を保ちながら経済性を追求したガーゼです。
わかりやすいパッケージ。
折数
8ツ折
寸法(cm)
30×30
種別
TS8-20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器