画像準備中

滅菌OSガーゼスポンジTS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1枚×80袋) 寸法(cm)15×15(仕上りサイズ) 注文コード51258043 品番00015502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済OSガーゼスポンジです。
4ツ折・8ツ折のガーゼサイズをそのままに、経済性を追求した医療ガーゼタイプ4の処置用ガーゼです。
乱糸がでないよう裁断面を内側に折りたたみました。

寸法(cm)15×15(仕上りサイズ) 種別TS4-1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする