曜日別特売

滅菌OSガーゼスポンジTS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5枚×30袋)
寸法(cm)15×15(仕上りサイズ)
内容量1箱(5枚×30袋)注文コード51258068品番00015505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済OSガーゼスポンジです。
4ツ折・8ツ折のガーゼサイズをそのままに、経済性を追求した医療ガーゼタイプ4の処置用ガーゼです。
乱糸がでないよう裁断面を内側に折りたたみました。

寸法(cm)15×15(仕上りサイズ)種別TS4-5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする