オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
OPガーゼX青線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(600枚)
注文コード
51258122
品番
00012311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
折数
青線 1/2
寸法(cm)
15×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器