※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00012388 滅菌OPガーゼX青線 オオサキメディカル 51258183 00012388 滅菌OPガーゼX青線 オオサキメディカル 51258183

滅菌OPガーゼX青線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚×20袋) 注文コード 51258183 品番 00012388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済OPガーゼXです。
X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。

折数2ツ折 寸法(cm)30×30 種別青線 TS2-30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000014 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする