※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プルス・X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 51258208 品番 00013746
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

事前に前洗いして柔らかさと吸収力を高めた、X線造影糸入り手術用縫製ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
50cmの綿紐をループ状にした柄付です。

折数4ply 寸法(cm)20×20 種別20204P 材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※術野の確保や臓器保護に使用する場合は、滅菌後、必ず生理食塩水等に浸してから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする