※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00016012 タンポンガーゼ オオサキメディカル 51258375 00016012 タンポンガーゼ オオサキメディカル 51258375

タンポンガーゼ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 51258375 品番 00016012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

手術時や耳鼻科・産婦人科などで使用する、耳付き挿入ガーゼです。
裁断部分の乱糸が取り除いてあり、脱落繊維がありません。
用途に合わせてカットすることができます。

材質綿100% サイズ1号 長さ(m)40 幅(cm)1 寸法(cm)1×4000 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする