曜日別特売
00016041 ニュータンポンガーゼ オオサキメディカル 51258454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00016041 ニュータンポンガーゼ オオサキメディカル 51258454
00016041 ニュータンポンガーゼ オオサキメディカル 51258454

ニュータンポンガーゼ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1280枚)
寸法(cm)5×30
内容量1箱(1280枚)注文コード51258454品番00016041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

使いやすいサイズにカットした、タンポンガーゼです。
裁断部分の乱糸が取り除いてあり、脱落繊維がありません。
挿入ガーゼを作製する業務の省力化が図れます。

材質綿100%長さ(m)30幅(cm)5寸法(cm)5×30寸法(幅W×長さL)(cm)5×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする