RPクロスガーゼ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 51258463 品番 00021806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。

折数4ツ折 寸法(cm)10×10 サイズ0号 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51261988
2022-08-31
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

おむつ交換時に使用しています。しっかりと拭くことが
できるのでリピート注文しています

対象商品:
51261963
2020-08-19
用途:
介護用口腔ケア
製造業

欠品中のメデイコムガーゼの代替で同じサイズのものを注文。少し硬いがそれほどの問題は無し。

対象商品:
51261988
2020-08-07
用途:
介護時のストマ交換時のガーゼとして利用
サービス業

普通に使えます。介護向けに販売されている高額な製品と同等に使えるので、助かります。

対象商品:
51261988
2020-04-09
用途:
マスクの中あて用
サービス業

タイミング良く購入する事ができました。
三つ折りにするとマスクに丁度いいサイズになります。通気性も良く楽です。花粉症の為ガーゼをうまく利用してマスク不足を乗り切ろうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
51258463
2020-07-08
用途:
介護用、傷の手当て。
医療・福祉・介護関連業

細かい手当てに、サイズが丁度良く、不織布ガーゼで毛羽立ちなく、吸水も良いです。

対象商品:
51261988
2020-07-02
用途:
日常生活の洗えるマスクの下に使ってます
辻 商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズが布マスクにピッタリに合わせられますし、簡単な消毒などにも使えます。
なかなか安価で買えない時代ですから、とても助かりました。

対象商品:
51261988
2020-05-16
用途:
マスク
医療・福祉・介護関連業

以前使っていたものと同じ物があり自宅用に購入しました。
マスクの中に使用しています。

対象商品:
51261963
2020-07-17
用途:
手作りマスクに
製造業

手作りマスクのフィルター用に購入しました。4枚折りを広げて、使っています。気に入ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする