00018460 滅菌クロスガーゼコットン オオサキメディカル 51258542

滅菌クロスガーゼコットン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚×20袋)
折数8ツ折
内容量1箱(5枚×20袋)注文コード51258542品番00018460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

内装箱を折りタイプごとに色分けした、滅菌済クロスガーゼコットンです。
ソフトで吸収性・通気性に優れた、コットン100%の不織布ガーゼです。
コットン100%で、処置用ガーゼとしても安心して使用できます。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。

折数8ツ折寸法(cm)30×30材質綿100%のセルロース繊維から成る、不織布サイズS7号-5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000083医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする