クロスガーゼ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 51258576 品番 00018235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

経済的で吸収性に優れた、パルプ100%の不織布ガーゼです。
脱落繊維が少なく、清拭用ガーゼや機器のワイパーなど幅広く使用できます。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。

折数8ツ折 寸法(cm)30×30 サイズ7号 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000009 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51258576
2023-06-08
用途:
胃瘻のyがーぜ
運輸・通信業

今回で4回目くらいの注文です。カットしての使用になりますが不便はないです。

対象商品:
51262103
2020-04-13
用途:
介護に使用 脇に溜まる汗吸収
サービス業

品番21801を使っていた。こちらは紙っぽい気がする

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする