※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00015746 滅菌サンドガーゼSC オオサキメディカル 51258716 00015746 滅菌サンドガーゼSC オオサキメディカル 51258716 00015746 滅菌サンドガーゼSC オオサキメディカル 51258716

滅菌サンドガーゼSC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1枚×15袋) 注文コード 51258716 品番 00015746
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済サンドガーゼです。
高吸収ポリマーシートを使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。
表面材にコットン100%の不織布を使用したCタイプと、表面材に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用した、創部に固着しにくく剥離性に優れたFタイプからお選びいただけます。
裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。

タイプCタイプ 寸法(cm)30×30 種別SC3030-1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000073 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする