曜日別特売
31100 オオサキ綿球 オオサキメディカル 51258838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オオサキ綿球

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
直径(Φmm)7
内容量1袋(50g)注文コード51258838品番31100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥933
販売価格(税別)
848

医療脱脂綿を使用した綿球です。

サイズNo.7直径(Φmm)7医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000033医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51258847
2020-09-07
用途: 一文字菊の花の手入
サービス業

この商品自体は、脱落繊維が少なくしかも、毛立ちがない良い綿球ですが、
残念なことに、梱包量が少なく感じました。

対象商品 : 51262584
2020-04-09
用途: 消毒
製造業

色々と使ってみて、使いやすい大きさを検討しています。お試し詰合せとかあると参考にしやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする