オオサキカットメン

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 51258865 品番 30502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

使いやすいサイズにカットした医療脱脂綿です。

材質綿100% 寸法(cm)5×5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000029 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
美容室で使います
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

ソフトな状態で、髪の毛を払ったり、化粧水をつけたりと広く重宝して使用中です。

対象商品:
51262706
2026-02-03
用途:
消毒
医療・福祉・介護関連業

大容量で、コスパ最高!品質も問題なし、次回もこちらを購入します。

対象商品:
51262706
2024-02-29
用途:
患部消毒
山本治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い慣れた品がコンスタントに買えるので助かります。

対象商品:
51262706
2024-01-26
用途:
お客様の顔についた髪の毛を取ります。
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

自由に薄さを変えられるので良いです。カット綿は必需品です。

対象商品:
51262706
2022-12-30
用途:
消毒用アルコールとしての使用。
斎藤鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

同業他社の製品と比較して、何も問題ありません。
梱包がキチンとしてあり、日本製なので安心です。

対象商品:
51262706
2021-12-16
用途:
鍼灸院 施術時の皮膚アルコール清拭用に。
こばし鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

私方は4X4cmがベスト。綿花の状態は、『締め過ぎず緩過ぎず』でちょうど使いやすい状態。

対象商品:
51262706
2022-06-14
用途:
家事
卸売・小売業

安くて、品質も良い。これで十分で、何も不満はありません。

対象商品:
51262706
2021-06-24
用途:
歯科治療時に口腔内で使用してます。

一般的に歯科医院で使っている材質・形状が同じで問題がない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする