※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
オオサキメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
オオサキメディカルの 綿棒
滅菌オオサキ綿棒S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本×150袋)
形状
涙型
注文コード
51258944
品番
33117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
衛生的なディスポーザブルタイプの綿棒です。
清潔に使用できます。
豊富なバリエーション
形状
涙型
タイプ
片端のみ綿体
滅菌
滅菌済
種別
S0475-10
直径(Φmm)
4
軸長(mm)
75
材質(軸)
木