オオサキメディカル
オオサキメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
オオサキメディカルの 綿棒
滅菌オオサキ綿棒S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本×50袋)
形状
大玉型
注文コード
51259048
品番
00033109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
衛生的なディスポーザブルタイプの綿棒です。
清潔に使用できます。
豊富なバリエーション
形状
大玉型
タイプ
片端のみ綿体
滅菌
滅菌済
種別
S2023-1
直径(Φmm)
20
軸長(mm)
230
材質(軸)
木