画像準備中

滅菌オオサキ綿棒S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本×30袋) 形状大玉型 注文コード51259057 品番00033131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

衛生的なディスポーザブルタイプの綿棒です。
清潔に使用できます。
豊富なバリエーション

形状大玉型 タイプ片端のみ綿体 滅菌滅菌済 種別S2023-2 直径(Φmm)20 軸長(mm)230 材質(軸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする