オオサキメディカル
オオサキメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
オオサキメディカルの 綿棒
滅菌オオサキ綿棒SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本×300袋)
形状
先細り型
注文コード
51259066
品番
00033136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
バリエーションが豊富な、滅菌済オオサキ綿棒です。
形状
先細り型
タイプ
片端のみ綿体
滅菌
滅菌済
種別
SP0115-1
直径(Φmm)
1.7
軸長(mm)
150
材質(軸)
紙