汚れ(ヨウ素など)を拭き取るノンアルコールタイプの滅菌済清拭用ワイプです。 8%ハイポ(チオ硫酸Na)含浸により、汚れ(ヨウ素など)を素早くキレイに落とせます。 1枚ずつ包装されているため、必要な時にすぐ、清潔に使用できます。 アルコールを含んでいないため、肌が敏感な方にも使用できます。 不織布に薬液を浸す必要がないため、無駄な薬液の使用を削減できます。 厚手でやわらかく強度のある不織布に、十分な薬液を含浸しているため、しっかりと拭き取ることができます。 アルミ個包装のため、気密性が高く、成分の蒸発を防ぎます。電子保温ボックス(別売)などで温めて使用することができます。60℃まで包材等に影響はありません。