メディマット ライト

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 幅(mm)900 注文コード51259364 品番00084262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ディスポーザブル吸水・防水マット
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポーザブルマットです。
素早くたっぷり吸水・保水
逆戻りが少ない
豊富なバリエーション

幅(mm)900 長さ(mm)1200 用途介護、看護:病棟、手術室、外来、内視鏡室、産婦人科、透析、救急 寸法(cm)90×120 吸収量(mL)約2000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51264368
2024-01-29
用途:
父親の介護
サービス業

なかなか大きいサイズが見つからず、唯一ここで購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする