※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌直後パッド αガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 種別B スリムL入 注文コード51259836 品番83850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

分娩直後に使用できるお産用パッドとショーツなどを組み合わせた、滅菌済直後パッドです。
お産用パッドは、モレ・ムレ・ズレを徹底ガードする立体サイドギャザー付の「ソフトレーヌαガード」を使用しています。
ショーツは、肌にやさしいコットン100%素材の「eショーツ」と「ソフトレーヌαガードL」にぴったりフィットする「αショーツ」の2種類。どちらのショーツも三方開きでパッド交換が簡単、伸縮性のある生地のためパッドがズレにくく快適です。
Bタイプは、万一の悪露のモレや体温低下を防止する、「ウエストカバーラミ」付です。
スリムL入タイプは、「ソフトレーヌαガードL」の上に重ねている「お産用パッドfeelスリムL」を引き抜くだけでパッドの交換ができます。

種別B スリムL入 セット内容ソフトレーヌαガード(L)、αショーツ、ウエストカバーラミ、お産用パッドfeel(スリムL)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産科用衛生材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする