飛散防止ネット 緑

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51260116 品番 635103 3654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。
ラッセル織です。

用途飛散防止 寸法(m)3.6×5.4 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) ハトメピッチ(mm)450 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ外径(mm)23 ハトメ内径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51260116
2024-11-07
用途:
飛散防止
運輸・通信業

しっかりしてて丈夫そうです。しばらく使ってみようと思います!

対象商品:
51260116
2020-05-22
用途:
草刈り
サービス業

もう少し丈夫ならありがたいと思います。3回の使用で穴が開いてしまい使えなくなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする