飛散防止ネット

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51260125 品番 3.6×5.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法(m)3.6×5.4 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) ハトメピッチ(mm)402 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ外径(mm)23 ハトメ内径(Φmm)14 用途飛散防止 ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51260125
2023-06-18
用途:
産業廃棄物 運搬コンテナの 飛散防止に
運輸・通信業

産業廃棄物は 様々な 形状があるのですが ネットが 引っかかることが多く 穴があきやすいのですが 専用のものは 高価なものが多く 何か安いものはないかと 探していて この商品を見つけ ひとつテストで使ってみたら 使えそうなので まとめて購入しました ブルーは 色も綺麗で 目も細かく 軽くていいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
28556204
2022-10-20
用途:
もみ殻コンテナ用
農・林・水産業

思った通りの商品でした。
丈夫そうで、目も小さいのでもみ殻でも大丈夫そうです。

2人が参考にしています
対象商品:
28556204
2022-07-12
用途:
工場内の草刈り時に使用
保土谷化学工業株式会社 様 (製造業)

公道に隣接する工場内の土地の草刈り時(刈り払い機使用)に使用しています。
ネットのハトメにS字フックを結束バンドで固定して、公道との境界の網目のフェンスに懸架します。
こうすることにより、草刈り時に飛んだ小石などが公道に飛び出すのを防止し、通行者のけがや自動車への被害が防止できます。
メッシュが細かいので今のところ飛散物がネットを抜けることはありません。
フェンスの高さが2mなのでこのサイズが一番使いやすいようです。
また重量も軽く、懸架する場所を移動するのも大変楽です。
ぜひ試してみてください。

3人が参考にしています
対象商品:
51260125
2022-08-20
用途:
外部のローラー転がし用に
みやた塗装 様 (建設業・工事業)

これはちょうどよいです。いつも白買うので青が目立って良かったです。

対象商品:
48828674
2021-07-22
用途:
塗装工事。
建設業・工事業

モノタロウは早い、安い。大変満足してます。また色々購入させてください。

対象商品:
28556204
2021-06-15
用途:
農作業
田上農園 様 (農・林・水産業)

秋になって籾摺り時に,もみ殻の飛散防止に使用する予定です.まだ使用してないが,見た感じは悪くないです.

1人が参考にしています
対象商品:
48828674
2021-05-07
用途:
造園
建設業・工事業

使いやすくて、とてもよかった
また買わなくっちゃヨロシク

対象商品:
48828674
2021-05-06
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

悲惨防止のために買いました。
今のところ問題なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする