曜日別特売
00011137 ホスピタルガーゼ オオサキメディカル 51260283

00011137 ホスピタルガーゼ オオサキメディカル 51260283
00011137 ホスピタルガーゼ オオサキメディカル 51260283

ホスピタルガーゼ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1包(300枚)
折数
内容量1包(300枚)注文コード51260283品番00011137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ソフトで吸収性の良い、医療ガーゼタイプ1の手術・処置用ガーゼです。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。

折数寸法(cm)30×30材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51260283
2020-07-14
用途: 下肢の皮膚炎症処置
その他業種

保湿性・通風性良好さらに2枚重ね・1枚を半分にしたりして使用するため使い勝手最高です。

対象商品 : 51260283
2020-07-09
用途: ケガの患者のキズの手当て
医療・福祉・介護関連業

品薄の為、いつものところからガーゼの入荷が出来なくてこちらのガーゼを購入。問題なく、ケガの処置ができ助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする