ホスピタルガーゼ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 51260326 品番 00011220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ソフトで吸収性の良い、医療ガーゼタイプ1の手術・処置用ガーゼです。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。

折数16折 寸法(cm)30×30 材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51260283
2020-07-14
用途:
下肢の皮膚炎症処置
その他業種

保湿性・通風性良好さらに2枚重ね・1枚を半分にしたりして使用するため使い勝手最高です。

対象商品:
51260283
2020-07-09
用途:
ケガの患者のキズの手当て
医療・福祉・介護関連業

品薄の為、いつものところからガーゼの入荷が出来なくてこちらのガーゼを購入。問題なく、ケガの処置ができ助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする