滅菌ホスピタルガーゼAS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚×50袋) 注文コード 51260457 品番 00011257
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

滅菌パッケージ入枚数ごとに色分けした、A.C.滅菌済ホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。

材質綿100% 種別AS8-2 折数8ツ折 寸法(cm)30×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51257842
2020-05-14
用途:
傷の手当て
株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ 様 (医療・福祉・介護関連業)

病院からの品番指定で購入いたしました。入荷も早く、値段も手ごろで購入しやすいと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする