※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
滅菌メディガーゼTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚×30袋)
折数
8ツ折
注文コード
51260615
品番
00022608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
折数・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ホスポタルガーゼの機能性を保ちながら経済性を追求したガーゼです。
わかりやすいパッケージ。
折数
8ツ折
寸法(cm)
30×30
種別
TS8-5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器