オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
OSガーゼスポンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
51260676
品番
00015501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
4ツ折・8ツ折のガーゼサイズをそのままに、経済性を追求した医療ガーゼタイプ4の処置用ガーゼです。
乱糸がでないよう裁断面を内側に折りたたみました。
寸法(cm)
15×15(仕上りサイズ)
サイズ
4号
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器