曜日別特売
00015002 ディスポーゼ オオサキメディカル 51260834

ディスポーゼ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)7.5×7.5(仕上りサイズ)
内容量1袋(200枚)注文コード51260834品番00015002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ2の8ply処置用ガーゼです。

材質綿100%サイズNo.30折数8ply寸法(cm)7.5×7.5(仕上りサイズ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51260834
2022-08-18
用途: 医療用として
医療・福祉・介護関連業

腎瘻に使用しています。このサイズ(7.5×7.5㎝)が丁度良いです。

対象商品 : 51260825
2020-04-26
用途: 傷のカバーに
その他業種

バンドエイドでは覆いきれない傷に使用するために購入しました。カットされているので、使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする