滅菌ディスポーゼS

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50袋) 注文コード 51260922 品番 00015092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ2の8ply処置用ガーゼです。

折数8ply 寸法(cm)5×7.5(仕上りサイズ) 種別S20-1 材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51260938
2020-12-05
用途:
傷手当の被覆の上に使用

個包装で清潔である
リーズナブルな価格
パッケージも便利なスリットからの取り出し
ガーゼの折り重ねが丁寧

対象商品:
51260938
2020-09-25
用途:
褥瘡手当
サービス業

頻繁に使用する。取りやすそうだと思って購入したが、やはり横からの取り出しは不便だった

対象商品:
51260913
2020-03-27
用途:
マスクに挟む
卸売・小売業

個包装で清潔で 使い心地も大変良いです。又、購入したいとおもいます。

対象商品:
51260913
2020-03-26
用途:
マスクの内側に当てます。
卸売・小売業

梱包から配送、品物まで満足しています。
初めての利用でしたが 又 利用いたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする