曜日別特売
00015093 滅菌ディスポーゼS オオサキメディカル 51260938

滅菌ディスポーゼS

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)7.5×7.5(仕上りサイズ)
内容量1箱(50袋)注文コード51260938品番00015093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ2の8ply処置用ガーゼです。

折数8ply寸法(cm)7.5×7.5(仕上りサイズ)種別S30-1材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51260938
2020-12-05
用途: 傷手当の被覆の上に使用

個包装で清潔である
リーズナブルな価格
パッケージも便利なスリットからの取り出し
ガーゼの折り重ねが丁寧

対象商品 : 51260938
2020-09-25
用途: 褥瘡手当
サービス業

頻繁に使用する。取りやすそうだと思って購入したが、やはり横からの取り出しは不便だった

対象商品 : 51260913
2020-03-27
用途: マスクに挟む
卸売・小売業

個包装で清潔で 使い心地も大変良いです。又、購入したいとおもいます。

対象商品 : 51260913
2020-03-26
用途: マスクの内側に当てます。
卸売・小売業

梱包から配送、品物まで満足しています。
初めての利用でしたが 又 利用いたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする