滅菌ディスポーゼV

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50袋) 注文コード 51260983 品番 00015181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。
厚みを求める時に最適です。

折数12ply 寸法(cm)7.5×7.5(仕上りサイズ) 種別S3012-1 材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51260992
2022-03-23
用途:
主にマスクの内側にまた傷口などに使用している。
その他業種

10×7.5のサイズをマスクの内側に使用している。個別包装であり使い勝手が良く重宝している。滅菌なので軽度の傷のあてとしても使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
51260965
2022-03-24
用途:
腹膜透析出口部の保護
その他業種

大きさがちょうど良く使いやすい
一枚ずつ滅菌しているので清潔に使用できます

1人が参考にしています
対象商品:
51260992
2021-12-06
用途:
傷の保護
医療・福祉・介護関連業

浸出液が出るので家族のために購入。大きいので一回で傷を覆うことができ、本人も楽だと追っていた。枚数もあるので、薬局で購入するより手間がかからない。

1人が参考にしています
対象商品:
51260974
2020-02-08
用途:
火傷の処置
医療・福祉・介護関連業

個包装になっているので、衛生的に安心安全です。外用のほか口腔内にも使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
51260983
2019-08-29
用途:
褥瘡の処置
平瀬 様 (その他業種)

毎日使用するためコストかからなくて、衛生面でも安心して使えるもので、大満足

2人が参考にしています
対象商品:
51260965
2019-05-14
用途:
点滴、注入口の消毒
Craft S 様

思ったより使いやすかった。
簡易の消毒であれば、必要十分だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする