滅菌OPカウントガーゼX黒線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚×15袋) 注文コード 51261166 品番 00012655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

数えることなく、ひと目でガーゼカウントができる滅菌済手術用ガーゼです。
手術用ガーゼをサイコロの5の目のように配置することで、枚数を数えることなくひと目でガーゼの過不足が確認できます。
サイコロの5の目配置が画像として記憶に残るため、長時間の手術でも手術開始前のカウントが一致していた記憶が鮮明に甦ります。
手術用ガーゼから台紙(タイベック)を外すだけでさばいたガーゼが完成します。
ガーゼ1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
X線造影糸を織り込んだ手術用ガーゼを使用しているため、万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。

寸法(cm)30×30 種別黒線 TS-20 材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定剤/ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/カーボンブラック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000066 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に遺残する恐れがあるため、X線造影糸以外のガーゼ部分を挟んでください。
※X線造影糸に電気メスなどを近づけると、切れたり、発火する恐れがあるため注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする